Cuscinetto a rulli conici FAG 32303-H, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32303-H
Rubix:999210325075181
Produttore:0953901540000
EAN:4054372590849


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 32303-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 13760 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS