Cuscinetto a rulli conici FAG 33013-H, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33013-H
Rubix:999210325075134
Produttore:0957416820000
EAN:4054372726019


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 33013-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 5520 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 161000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 95000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS