Cuscinetto a rulli conici FAG 31308-XL-DF-A50-90, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 50.5 mm

Set di cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31308-XL-DF-A50-90
Rubix:999210325074864
Produttore:0847938304081
EAN:4064327945105
0847938304081-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31308-XL-DF-A50-90

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza50,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0847938304081-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31308-XL-DF-A50-90


Cuscinetto a rulli blocco
Tapered roller bearing set 313..-X-DF, X-arrangement

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1523 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza50,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite8700 rpm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Codice doganale84822000
€ 89,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.