Cuscinetto a rulli conici FAG 31308-H, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31308-H
Rubix:999210325075143
Produttore:0959355500000
EAN:4054372828133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 31308-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 83000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 72200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS