Cuscinetto a rulli conici SKF HM 89410/2/QCL7C, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 54 mm | Larghezza: 23.02 mm
Anelli esterni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:HM 89410/2/QCL7C
Rubix:160000000367736
Produttore:49509
EAN:7316577713353


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Larghezza | 23,02 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89410/2/QCL7C
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23,02x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Peso | 253 g |
| Diametro interno | 54 mm |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Larghezza | 23,02 mm |
| Serie | hm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione