Cuscinetto a rulli conici FAG 33018-H, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 32.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33018-H
Rubix:999210325075100
Produttore:0956987280000
EAN:4054372706257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
Dettagli del prodotto : 33018-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 32,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 365000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 205000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS