Cuscinetto a rulli conici Timken 33211, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33211
Rubix:999200400087878
Produttore:100042511
EAN:0053893260884
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33211


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso imballaggio1139 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.