Cuscinetto a rulli conici FAG 32218-H, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32218-H
Rubix:999210325075243
Produttore:0958326290000
EAN:4054372865923


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 32218-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 3480 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 355000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 247000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS