Cuscinetto a rulli conici FAG 31313-H, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31313-H
Rubix:999210325075128
Produttore:0957416070000
EAN:4054372725937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 31313-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 188000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 155000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS