Cuscinetto a rulli conici FAG 30316-H, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30316-H
Rubix:999210325075245
Produttore:0959178370000
EAN:4054372822100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 30316-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 345000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 271000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS