Cuscinetto a rulli conici FAG 32213-H, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32213-H
Rubix:999210325075180
Produttore:0953901460000
EAN:4054372590832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 32213-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 4720 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 200000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 148000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS