Cuscinetto a rulli conici FAG 32219-H, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32219-H
Rubix:999210325075201
Produttore:0956366330000
EAN:4054372678509


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 32219-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 3280 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 415000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 285000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS