Cuscinetto a rulli conici FAG 33208-H, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33208-H
Rubix:999210325075228
Produttore:0957008200000
EAN:4054372707391


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 33208-H
Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | 332..-h |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 134000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 99800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS