Cuscinetto a rulli conici FAG 33017-H, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 29.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:33017-H
Rubix:999210325075099
Produttore:0956987100000
EAN:4054372706240


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 29,5 mm |
Dettagli del prodotto : 33017-H
Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 29,5 mm |
| Serie | 330..-h |
| Regime limite | 4080 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 315000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 175000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS