Cuscinetto a rulli conici FAG 32313-H, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 39 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32313-H
Rubix:999210325075174
Produttore:0953900810000
EAN:4054372590771


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 32313-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 4080 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 345000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 257000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS