Cuscinetto a rulli conici FAG 32006-X-H, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32006-X-H
Rubix:999210325075121
Produttore:0957021640000
EAN:4054372865749


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 32006-X-H
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | 320..-x-h |
| Regime limite | 10640 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS