Cuscinetto a rulli conici SKF HM 88649/2/610/2/QCL7C, Diametro esterno: 72.233 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 26.88 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 88649/2/610/2/QCL7C
Rubix:160000000367735
Produttore:50227
EAN:7316570844009
CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 88649/2/610/2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72,233 mm
Larghezza26,88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 88649/2/610/2/QCL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,4x72,23x72,23 mm
Peso485 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72,233 mm
Larghezza26,88 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,5 kg
Seriehm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite10000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,4 mm
NormaISO 355; ISO 492; ANSI/ABMA 19.2; DIN 620-3:1964
Carico statico di base, radiale - C0r90000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 26,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.