Cuscinetto a rulli conici SKF T2ED 045, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 37.71 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:T2ED 045
Rubix:160000000362851
Produttore:28101
EAN:7316570337549


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 37,71 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2ED 045
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37,71x95x95 mm |
|---|---|
| Peso | 1210 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 37,71 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t2ed |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 186 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 182 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione