Cuscinetto a rulli conici FAG 30306-A>A, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30306-A>A
Rubix:999211227088735
Produttore:0956420480000
EAN:4054372931307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0956420480000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30306-A>A
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,394 kg |
| Serie | 303 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20,75 mm |
| Norma | DIN ISO 355/DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore