Cuscinetto a rulli conici SKF L 44643/Q, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 14.78 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:L 44643/Q
Rubix:170000000481721
Produttore:66075
EAN:7316570824384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14,78 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI L 44643/Q
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14,73x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 87 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14,78 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | l |
| Regime di riferimento | 0 rpm |
| Regime limite | 0 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 14732 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione