Cuscinetto a rulli conici FAG 30314-A, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30314-A
Rubix:160000000375801
Produttore:0167109750000
EAN:4064328809147
0167109750000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30314-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167109750000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30314-A


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,5x150x150 mm
Peso3031 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento3750 rpm
Regime limite4900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr223000 N
Codice doganale84822000
93,66 IVA esclusa
/ Unità
114,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.