Cuscinetto a rulli conici FAG 30309-H, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:30309-H
Rubix:999210325075203
Produttore:0956396750000
EAN:4054372679995
30309-H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 30309-H


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza22 mm
Serie303..-h
Regime limite6080 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r125000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr105000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.