Cuscinetto a rulli conici SKF 31308/CL7C, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31308/CL7C
Rubix:999201210000687
EAN:7316579207287
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31308/CL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31308/CL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

  • Elevata capacità di carico radiale e assiale
  • Accolgono carichi assiali in una sola direzione
  • Basso attrito e lunga durata
  • Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Peso0,72 kg
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r81500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91100 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.