Cuscinetto a rulli conici FAG 30308-H, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30308-H
Rubix:999210325075249
Produttore:2971844400000
EAN:4054372865961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 30308-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 6800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 102000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS