Cuscinetto a rulli conici FAG 30310-H, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30310-H
Rubix:999210325075240
Produttore:0958322620000
EAN:4054372865862


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 30310-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 5440 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 148000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 124000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS