Cuscinetto a rulli conici FAG 31316-H, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31316-H
Rubix:999210325075089
Produttore:0956926220000
EAN:4054372702594


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 31316-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 3320 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 216000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS