Cuscinetto a rulli conici FAG 32308-H, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32308-H
Rubix:999210325075189
Produttore:0954944560000
EAN:4054372621567


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 32308-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 6640 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 146000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 114000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS