Cuscinetto a rulli conici FAG 32310-H, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32310-H
Rubix:999210325075183
Produttore:0953901700000
EAN:4054372590863


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 32310-H
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Serie | 323..-h |
| Regime limite | 5280 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 237000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 178000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS