Cuscinetto a rulli conici FAG 33205-H, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:33205-H
Rubix:999210325075192
Produttore:0954944800000
EAN:4054372621598
33205-H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 33205-H


Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Serie332..-h
Regime limite11360 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Carico statico di base, radiale - C0r58000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46100 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.