Cuscinetto a rulli conici FAG 30211-H, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30211-H
Rubix:999210325075142
Produttore:0959355330000
EAN:4054372828126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 30211-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 5920 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 107000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS