Cuscinetto a rulli conici Timken 14283, Diametro esterno: 72.085 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18.415 mm
Cuscinetto a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:14283
Rubix:999191100028050
Produttore:100049496
EAN:0053893184081


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72,085 mm |
| Larghezza | 18,415 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14283
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 196,9 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72,085 mm |
| Larghezza | 18,415 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,4 kg |
| Serie | 14000 (ts - tapered single) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,385 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 54600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione