Cuscinetto a rulli conici Timken HM911245, Diametro esterno: 130.175 mm | Diametro interno: 60.325 mm | Larghezza: 33.338 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:HM911245
Rubix:999200400098100
Produttore:100060870
EAN:0053893705675
TAPERED ROLLER BEARING CONE HM911245

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno130,175 mm
Larghezza33,338 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE HM911245


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,338x96,69x96,69 mm
Peso1305 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso imballaggio1305 g
Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno130,175 mm
Larghezza33,338 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,2 kg
Seriehm911200
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto33,338 mm
Carico statico di base, radiale - C0r183000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.