Cuscinetto a rulli conici FAG 31306-A, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31306-A
Rubix:160000000375879
Produttore:0167110840000
EAN:4064328130548
0167110840000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31306-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167110840000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31306-A


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x72x72 mm
Peso394 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313..-a
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite10300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto20,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Codice doganale84822000
€ 23,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.