Cuscinetto a rulli conici FAG KM86649-M86610, Diametro esterno: 64.292 mm | Diametro interno: 30.162 mm | Larghezza: 16.67 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KM86649-M86610
Rubix:160000000381792
Produttore:0192026280000
EAN:4064328811881
0192026280000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KM86649-M86610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30,162 mm
Diametro esterno64,292 mm
Larghezza16,67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192026280000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KM86649-M86610


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21,43x64,29x64,29 mm
Peso340 g
Diametro interno30,162 mm
Diametro esterno64,292 mm
Larghezza16,67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite11500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto21,433 mm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.