Cuscinetto a rulli conici Timken 33212, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33212
Rubix:999200400087879
Produttore:100044091
EAN:0053893261003
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33212


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso imballaggio1501,8 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.