Cuscinetto a rulli conici FAG 33013-XL, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:33013-XL
FAG:33013-XL
Rubix:999201229090308
Produttore:0926487110000
EAN:4054371293284
0926487110000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33013-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0926487110000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33013-XL


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Gabbiaacciaio
Regime limite8300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r161000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr124000 N
Codice doganale84822000
€ 45,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.