Cuscinetto a rulli conici Timken 30302, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 14.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30302
Rubix:999200400087268
Produttore:100038141
EAN:0053893246536
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30302

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza14,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30302


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso imballaggio99,8 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza14,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.