Cuscinetto a rulli conici FAG 31326-X-XL, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31326-X-XL
Rubix:999181200028507
Produttore:0834286150000
EAN:4054369908497
0834286150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31326-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0834286150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31326-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite2950 rpm
Larghezza totale del cuscinetto72 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r790000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr720000 N
1081,05 IVA esclusa
/ Unità
1318,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.