Cuscinetto a rulli conici NTN 33213U, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 41 mm
NTN - Cuscinetti a rulli conici - 33213U
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NTN:33213U
Rubix:999221201000046
EAN:4547359530698




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 33213U
Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x120x41 mm |
|---|---|
| Peso | 2010 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 33200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 265000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 195000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione