Cuscinetto a rulli conici FAG 32906-H, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32906-H
Rubix:999210325075130
Produttore:0957416400000
EAN:4054372725975


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0957416400000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32906-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Regime limite | 12800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 12 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione