Cuscinetto a rulli conici FAG 32238-XL, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32238-XL
Rubix:170000000517788
Produttore:0873255000000
EAN:4054369350142
0873255000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32238-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0873255000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32238-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35900 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite2340 rpm
Larghezza totale del cuscinetto97 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r1820000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1340000 N
1786,64 IVA esclusa
/ Unità
2179,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.