Cuscinetto a rulli conici FAG 30213-H, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30213-H
Rubix:999210325075224
Produttore:0957007300000
EAN:4054372707315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 30213-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 4880 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 142000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 113000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS