Cuscinetto a rulli conici FAG 31315-H, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31315-H
Rubix:999210325075090
Produttore:0956926300000
EAN:4054372702600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 31315-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 3520 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 236000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 193000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS