Cuscinetto a rulli conici FAG 32215-H, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32215-H
Rubix:999210325075213
Produttore:0956926730000
EAN:4054372702648


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 32215-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 4320 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 33,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 227000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 162000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS