Cuscinetto a rulli conici FAG 32015-X-H, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32015-X-H
Rubix:999210820053246
Produttore:0960298620000
EAN:4054372868634


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 32015-X-H
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Serie | 320..-x-h |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 165000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 99800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS