Cuscinetto a rulli conici FAG 31305-H, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31305-H
Rubix:999210325075112
Produttore:0957007730000
EAN:4054372707353


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 31305-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 9600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS