Cuscinetto a rulli conici FAG 30317-H, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30317-H
Rubix:999220426024875
Produttore:0960298110000
EAN:4054372868597


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 30317-H
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Serie | 303..-h |
| Regime limite | 3240 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 375000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 295000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS