Cuscinetto a rulli conici FAG 32212-H, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32212-H
Rubix:999210325075179
Produttore:0953901380000
EAN:4054372590825


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 32212-H
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Serie | 322..-h |
| Regime limite | 5280 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 169000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 126000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS