Cuscinetto a rulli conici Timken 31312, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33.5 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 313

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:31312
Rubix:170000000778764
EAN:0053893045337
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31312


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Le boccole separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.