Cuscinetto a rulli conici Timken HM807046/HM807010, Diametro esterno: 104.775 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 36.513 mm

Assembly

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:HM807046/HM807010
Rubix:999200400097954
EAN:0053893665306
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY HM807046/HM807010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno104,775 mm
Larghezza36,513 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY HM807046/HM807010


I cuscinetti a rulli conici Timken® gestiscono sia carichi radiali che assiali, anche nelle condizioni più estreme. Sono il nostro prodotto di punta e sono disponibili in migliaia di combinazioni e in varie configurazioni, spesso caratterizzate da geometrie personalizzate, superfici ingegnerizzate o soluzioni di tenuta specializzate.

Applicazioni

Applicazioni industriali generali e automobilistiche

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,513x104,775x104,775 mm
Peso1482 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)49,022x116,332x116,332 mm
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno104,775 mm
Larghezza36,513 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,6 kg
Seriehm807000
Materialegabbia in lamiera stampata
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto36,513 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r223000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.